Catalizzatore lento 2K-HS
Indurente finitura bicomponente HS, a presa lenta
2K-HS CATALIZZATORE LENTO 2,5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per catalizzare vernici acriliche 2K-HS
- indicato per verniciature intere o parziali
- catalizzatore lento, normale o rapido a seconda della dimensione della superficie da verniciare e temperatura ambiente
- rapporto di catalisi (volume) 2:1
Contenuto | 2.5 l |
Base chimica | Poliuretano a bicomponente |
Ideale per | Temperatura 30 - 40°C |
Concentrazione VOC (CH) | 483,5 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Peso prodotto (per pezzo) | 2545 g |