Prodotti per agricoltura

Happy Birthday Würth: scegli l'assortimento da avere in omaggio
Assortimento utensili 46 pezzi
in omaggio* con un ordine minimo di 499€.
Usa il codice coupon:
ASSORTIMENTO46
Assortimento bussole 31 pezzi
in omaggio* con un ordine minimo di 359€.
Usa il codice coupon:
ASSORTIMENTO31

*In qualità di sconto in natura. I Coupon sono validi fino al 30/04/2019 salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i prodotti ad eccezione di quelli con prefisso 0702, 5700, 5706, 5707, 5709, 5714, 5952, 0673, 0691, 0700, 0701, 0703, 0715, 0864, 0878, 5708. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente.

Ordinamento

Prodotti più venduti

I prodotti più popolari nella categoria Prodotti per agricoltura


Prodotti per agricoltura professionali

La professione dell'agricoltore ha assimilato i ritmi e le modalità delle lavorazioni industriali. Infatti le aziende agricole hanno ottimizzato i loro processi, per i quali è necessario disporre di macchine agricole e automatizzazioni in grado di massimizzare l'efficienza.

Rimangono comunque degli interventi che devono essere attuati ancora manualmente, attraverso l'impiego di alcuni specifici attrezzi agricoli manuali, come la zappa da giardinaggio o quella più piccola, dotata di lama appuntita. Quest'ultima consente di rincalzare il terreno, mentre quella provvista di lama trapezoidale viene impiegata nella sarchiatura o nel dissodamento. Indispensabili sono i rastrelli, utili per livellare il terreno o per raggruppare foglie o altre produzioni avvizzite.

Ma non possono mancare nemmeno scope da giardino, forche per letame, cesoie, troncarami e scavapatate, che sono solo alcuni degli attrezzi agricoli acquistabili online e che possono essere utilizzati anche nell'ambito del giardinaggio. Sono prodotti per agricoltura accuratamente selezionati, che garantiscono prestazioni elevate anche in caso di uso intensivo e prolungato.

Attrezzi per agricoltura e giardinaggio di qualità

Acquistare prodotti per l'agricoltura e utensili da giardinaggio e manutenzione del verde è comodo e veloce con il nostro sistema di vendita online: dai prodotti di consumo a quelli più specifici, fino agli attrezzi progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore. Scopri la vasta gamma di articoli disponibili e trova quelli più adatti al tuo lavoro. Acquistare è facile e pratico, ricevere la merce ancora di più!

Tutti i prodotti sono realizzati con materiali resistenti, in grado di durare nel tempo e di facilitare le operazioni manuali che devono essere effettuate da contadini, coltivatori, viticoltori e agricoltori. Oltre ad attrezzature manuali, come zappe, rastrelli, cesoie forche, troncarami e scope da giardino, è possibile trovare anche rotoli di prato, utili per agevolare la corretta crescita delle piante.

Fogli per mascheratura giardinaggio

Trovi anche pellicole e fogli utili per la pacciamatura, un'operazione che prevede la copertura del terreno con materiale inerte, in modo da limitare la crescita di erbe infestanti. Questo vuol dire grande risparmio di tempo e un miglior risultato nella coltivazione delle piante, evitando l'utilizzo di erbicidi nocivi.

Inoltre, consente di conservare il calore del terreno, che è utile per prevenire gelate ed eventuali sbalzi climatici, che potrebbero causare il danneggiamento delle piante. La pacciamatura ha anche un altro vantaggio, ovvero quello di preservare l'umidità del terreno, favorendo il risparmio idrico, nonché il tempo necessario per l'innaffiatura.

A ciò si aggiunge anche il beneficio di mantenere il terreno morbido, evitando all'orticoltore il compito di arieggiarlo con il sarchiatore. Tale soluzione può essere utilizzata anche nell'ambito del giardinaggio, per semplificare la coltivazione di fiori e piante attraverso i rotoli di teli in polietilene ad alta intensità.