Seghetto per metallo: la soluzione versatile per tagliare tutti i materiali
Ogni sega per metalli professionale acquistabile sullo shop online di Würth ti garantisce tagli netti, precisi e puliti su un ampio range di materiali. Per offrire un controllo ottimale durante l’utilizzo, tutti i nostri prodotti sono dotati di un’impugnatura comoda ed ergonomica che avvolge la mano senza arrecare né fastidi né scivolamenti. Le referenze sono in linea con le normative in vigore e sono pertanto sicure durante tutte le fasi di utilizzo. Se vuoi acquistare un utensile di elevata qualità, compatto e leggero allora il nostro catalogo online fa al caso tuo. Tra le seghe per ferro è disponibile l’archetto in acciaio laminato piatto verniciato a polvere, con sezione 18 x 8 mm. Dotato di regolazione del tensionamento lama tramite rotazione manico è anche estremamente sicuro durante le operazioni di taglio in quanto dotato di bloccaggio automatico a lama tesa. L’utilizzo universale, la lama orientabile in 4 posizioni e l’impugnatura anti-scivolo fanno di questa sega taglia ferro un utensile comodo e indispensabile da avere sempre in officina o in cantiere. Per far fronte a tutte le richieste professionali, ogni seghetto ad arco per ferro è acquistabile in varie misure. Il seghetto per tagliare l’alluminio ad arco di alta qualità per metallo è ideale per chi sta cercando un utensile estremamente robusto e a prova di graffi. La pratica impugnatura a pistola e la guida a mano in plastica bicomponente garantiscono un utilizzo sicuro, senza scivolamenti della sega dalla mano. È anche dotato di lama orientabile in due posizioni di taglio (45° e 90°) che può essere sostituita velocemente grazie al serraggio della lama per sega con attacco rapido nel manico. Il professionista che vuole acquistare un seghetto per acciaio può fare riferimento al modello in metallo leggero. Si tratta di un prodotto molto apprezzato dagli artigiani in quanto garantisce una buona guida della lama e un’impugnatura ergonomica e avvolgente, che non affatica la mano nelle varie fasi di taglio. L’impiego universale è garantito dalle posizioni della lama regolabili che rendono questa referenza una vera e propria alleata per effettuare tagli netti, precisi e di altissimo livello. Ogni seghetto a mano per metalli Würth assicura un’eccezionale precisione di taglio sia in posizione dritta che inclinata. Il nostro shop online è un punto di riferimento per un ampio range di professionisti, artigiani e realtà aziendali che scelgono quotidianamente di lavorare solo con i migliori utensili manuali che diventano degli alleati indispensabili per garantire risultati di altissimo livello, con tempistiche di lavoro ottimizzate.