Rotolo di carta per mani per uso professionale
Il rotolo di carta per mani ha la funzione di assorbire il liquido in eccesso che si deposita sulle mani. Esistono dei rotoli usa e getta che si rivelano davvero utili in molti contesti e in molte situazioni. I rotoli di carta asciugamani, infatti, possono essere usati in quelle situazioni in cui, dopo averli usati, si gettano nei rifiuti, obbedendo anche ad un principio di carattere igienico. Bisogna considerare che il rotolo asciugamani è realizzato con un materiale speciale che ha la capacità di trattenere i liquidi. Quindi anche quando è bagnato può essere molto resistente. Questi prodotti si possono comprare anche all'ingrosso, specialmente quando vengono utilizzati in contesti in cui se ne usa una grande quantità.
Basti pensare, per esempio, in questo senso ai rotoloni di carta per officina oppure, più in generale, alla carta asciugamani industriale. In tutti questi casi i rotoli di carta asciugamani obbediscono a svolgere la funzione di bobina di carta per mani, per numerose applicazioni. Soprattutto questi prodotti vengono utilizzati spesso come carta asciugatutto industriale. Per cui non possono mancare mai specialmente negli ambienti di produzione gli asciugamani a rotolo. Rientrano perfettamente fra quegli accessori di panni e spugne per pulizia che diventano essenziali in quegli ambienti in cui bisogna sempre mantenere un contesto ordinato e deterso. Esistono anche esempi di rotolo di carta asciugamani in cellulosa, il cui materiale è particolarmente resistente e assorbente. Da non dimenticare poi il panno carta per uso igienico che si rivela altrettanto utile in diverse situazioni.
Caratteristiche e formati disponibili
Per quanto riguarda la tipologia della carta mani a rotolo, possiamo distinguerne caratteristiche e formati disponibili. Per esempio, esiste ed è molto diffusa la carta asciugamani 800 strappi. In genere gli asciugamani di carta vengono commercializzati in due formati diversi. Sono disponibili, infatti, in rotoli, ma anche in fogli singoli. Sono entrambi indispensabili per usi specifici. Infatti, per esempio, esistono i rotoli che non hanno strappi preritagliati e quindi la carta si può erogare con lunghezza variabile a seconda della necessità. Anche i fogli singoli si dimostrano molto utili, quando non si ha tempo da perdere nello strappare la quantità di carta che serve e si ha la necessità di disporre subito di un asciugamano di carta. Il rotolo di carta asciugamani in cellulosa così come la carta per pulizia per dispenser sono disponibili in uno o due veli. Lo stesso discorso vale per il panno carta per uso igienico.