Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
54 articoli con 6.232 versioni trovati
ISO 4762/DIN 912, acciaio inossidabile A4-70 ≤ M24, acciaio inossidabile A4-70 ≥ M24
ISO 4762 acciaio, classe di resistenza 10,9, rivestimento in zinco lamellare, argento (ZFSHL)
ISO 4762, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento, Geomet 321A+VL
ISO 4762, acciaio 12.9, Dacromet 500 A
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.