Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 33 versioni trovati
Con codifica a colori
Varie lunghezze, con codifica a colori
Inserto per tutte le misure di viti PH più comuni
Attacco esagonale da 10 mm
Per attacco per punte universale TBS-M
Ottima presa
Per utensili da avvitamento, aderenza ottimale con tolleranza ridotta/negativa
Accessorio compatibile con avvitatori a batteria agli ioni di litio da 14,4 V BS 14-A Light e BS 18-A Light 18 V (riferimenti prodotto 5700 404 2/70 e 5700 504 2)
Utensile speciale
Per lelettronica e la meccanica di precisione
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.