Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per vernice, Perfect
Sigillatura a lungo termine con elevato contenuto di cera di carnauba e microabrasivi per una finitura perfetta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L'efficace formulazione 2 in 1 consente di rimuovere in modo sostenibile aloni e micrograffi e di applicare uno strato sigillante a lungo termine sulla vernice in un solo passaggio.
- Elevata lucentezza
- Protezione di lunga durata
- Contiene microabrasivi per la rimozione permanente degli aloni
Si consiglia l'uso con il tampone di lucidatura arancione.
Applicare come finitura su superfici verniciate
Agitare bene prima dell'uso. Pulire accuratamente la vernice, quindi rimuovere i graffi e le imperfezioni con un lucidante. Stendere il sigillante in modo uniforme sul tampone di lucidatura e applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Trattare l'area utilizzando una leggera pressione a 1500-2000 giri/min (rotativa) o 2000-10000 giri/min (eccentrica). Rimuovere eventuali residui di composto lucidante con un panno in microfibra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.