Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sostitutivo della saldatura dolce a 2 componenti
Stucco a base di resina epossidica ad alta resistenza bicomp. per carrozzeria adatto per applicazione a freddo come alternativa senza piombo alla saldatura a caldo con stagno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alternativa alla saldatura a stagno a caldo
Non sono necessarie fiamme libere
Risparmio di tempo
Senza smontare airbag, parti in plastica, tessuti, serbatoio, ecc.
Nessun danno alle superfici verniciate, sigillatura di cavità e giunzioni
- Buona aderenza su alluminio, ferro e acciaio
- Sovraverniciabile
- Carteggiatura con ridotto accumulo di polvere
- Resistenza flessurale ottimale
- Resistente a benzina, gasolio e acidi diluiti
- Non soggetto a ritiro
- Senza piombo
Temperatura di lavorazione consigliata 15-30°C. Adatto per l'uso con qualsiasi pistola per cartucce da 310 ml disponibile in commercio (meccanica/elettrica/aria compressa). A causa dell'elevata viscosità, si consiglia l'uso di pistole di estrusione senza filo o ad aria compressa.
Per lavori di carrozzeria su superfici in metallo, in particolare per modellare e ritoccare i punti di riparazione.
Pulire e levigare bene l'area da trattare. Rimuovere eventuali vecchi strati di vernice e primer non induriti. Prima dell'uso, premere la cartuccia fino a quando entrambi i componenti vengono estrusi in modo uniforme. Quindi, collegare il miscelatore ed eliminare i primi 3 cm del cordone. Un materiale miscelato nel giusto rapporto ha un colore grigio uniforme, è cremoso e lucido. Ora applicare la saldatura dolce sostitutiva a 2 componenti epossidica e distribuirla verso l'esterno con una spatola a partire dall'area danneggiata. Pronto per carteggiare con polvere minima dopo 2,5 ore a 23 °C (o circa 20 minuti a 45 °C).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.