Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione
Aggancio a scatto e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata e nuovo design
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivo di bloccaggio anteriore con regolazione della profondità integrata
- Semplice regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
- Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione
- Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: compatibile con larghezze utili mobile da 182 mm
- Stabilità elevata: compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg
Il regolatore di profondità può essere impiegato solo con Dynapro Soft-close.
Con Dynapro Tipmatic e Dynapro Tipmatic Soft-close il regolatore di profondità è già integrato nell'unità Tipmatic e la profondità non deve essere regolata con l'aggancio a scatto.
Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
L'aggancio avviene tramite uno scatto e l'adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ 3,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.