Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo rilevatore di perdite nell’impianto di climatizzazione AIRCO-BAG
Additivo per il rilevamento di perdite UV in un contenitore sigillato ermeticamente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Additivo fluorescente per la localizzazione delle perdite negli impianti di climatizzazione R134a, R1234yf e R744 (C02)
- Compatibile con olio PAG ed estere
- Alta percentuale di ingredienti fluorescenti
- Non intacca gli o-ring e le guarnizioni
- in contenitore sigillato ermeticamente Airco-Bag
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Può essere utilizzato in impianti di climatizzazione R134a, R1234yf e R744 e in impianti di climatizzazione con compressori elettrici (veicoli ibridi ed elettrici) per il rilevamento affidabile di perdite e microperdite.
Versare l'additivo rilevatore di perdite nel circuito dell'aria condizionata usando la macchina clima.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.