Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
A2 stainless steel hooked screw
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Superficie: Base
- Diametro nominale: 8 mm
- Lunghezza: 80 mm
- Lunghezza filettatura (lg): 25 mm
- Diametro codolo: 7,1 mm
- Apertura: 10 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.