Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO)
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 1
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 2
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 3
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 4
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 5
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 18-8, UNC (analogo al filetto metrico ISO)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

1 POLLICE (poll.) = 25,4 mm



18-8 è paragonabile a un acciaio inox A2.



Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto interno)