Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura intera
ASME B18.2.1, acciaio zincato e passivato (A2K) grado 8, UNC (filettatura standard)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La lunghezza del filetto è diversa da quella prevista dalla norma ASME B18.2.1 - filetto fino alla testa
1 pollice = 25,4 mm
TF = tutto filetto
Le proprietà meccaniche sono definite dalla norma SAE J429.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.