Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNF
ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNF - 1
ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNF - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASME B18.2.1 acciaio zincato GR5 UNF

ASME B18.2.1, plain steel grade 5, UNF (fine thread)

  • Diametro nominale: 3/8 in
  • Lunghezza: 1 1/4 in
  • Apertura chiave: 9/16 poll.
  • Azionamento esterno: 9/16 poll.
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Tipo filettatura: UNF
  • Classe di resistenza: GR5
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
Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Apertura chiave Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
7007338125
3/8 in 1 1/4 in 9/16 poll. 9/16 poll.
200 pz.