Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASME B18.2.2 acciaio GR8 lucido UNF
ASME B18.2.2 acciaio GR8 lucido UNF - 1
ASME B18.2.2 acciaio GR8 lucido UNF - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASME B18.2.2 acciaio GR8 lucido UNF

ASME B18.2.2, steel grade 8, plain, UNF (fine thread)

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: GR8
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo filettatura: UNF

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale in pollici Altezza Apertura chiave Numero filetti per pollice Numero UI
Prezzo/UI
7739344
7/16 in 0.385 in 5/8 poll. 20
500 pz.
7739363
5/8 in 0.559 in 15/16 poll. 18
175 pz.