Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASME B18.2.2 acciaio GR8 zincato UNC
ASME B18.2.2 acciaio GR8 zincato UNC - 1
ASME B18.2.2 acciaio GR8 zincato UNC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASME B18.2.2 acciaio GR8 zincato UNC

ASME B18.2.2, galvanised steel grade 8 blue passivated, UNC (standard thread)

  • Diametro nominale in pollici: 5/8 in
  • Altezza: 0.559 in
  • Apertura chiave: 15/16 poll.
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: GR8
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: UNC
  • Numero filetti per pollice: 11
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
Cod. art. Diametro nominale in pollici Altezza Apertura chiave Materiale Numero UI
Prezzo/UI
7739062
5/8 in 0.559 in 15/16 poll. Acciaio
175 pz.