Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, poll.
ASME B18.2.2, acciaio classe 8, zincato giallo, UNC (filettatura standard)
- Diametro nominale in pollici: 1/2 poll.
- Altezza: 0.448 poll.
- Apertura chiave: 3/4 poll.
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: GR8
- Superficie: Tipo zincato giallo
- Tipo filettatura: UNC
- Numero filetti per pollice: 13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1 pollice (poll.) = 25,4 mm
Le proprietà meccaniche sono regolamentate dalla norma SAE J995
Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto femmina)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.