Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASME B18.2.2 acciaio inossidabile 18-8 UNF
ASME B18.2.2 acciaio inossidabile 18-8 UNF - 1
ASME B18.2.2 acciaio inossidabile 18-8 UNF - 2
ASME B18.2.2 acciaio inossidabile 18-8 UNF - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASME B18.2.2 acciaio inossidabile 18-8 UNF

ASME B18.2.2, stainless steel 18-8, UNF (fine thread)

  • Diametro nominale in pollici: 1/4 in
  • Altezza: 0.2260 in
  • Apertura chiave: 7/16 poll.
  • Materiale: Acciaio inossidabile, AISI 304, 18-8
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo filettatura: UNF
  • Numero filetti per pollice: 28
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
Cod. art. Diametro nominale in pollici Altezza Apertura chiave Materiale Numero UI
Prezzo/UI
7740315
1/4 in 0.2260 in 7/16 poll. Acciaio inossidabile, AISI 304, 18-8
500 pz.