Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ASME 18.3, acciaio, alloy, zinco lamellare ZFSHL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1 pollice (poll.) = 25,4 mm
La classe di resistenza della lega "alloy" è paragonabile alla classe di resistenza metrica 12.9
Le viti a esagono incassato in conformità ad ASME B 18.3 non hanno la classe di resistenza indicata sulla testa, in quanto esiste una sola classe di resistenza in conformità alle proprietà meccaniche ASTM 574.
Tolleranza filettatura standard come da ASME B1.1 = 3A (per filetto maschio)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.