Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa ASME B18.3, acciaio legato grezzo, testa bassa, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1 pollice = 25,4 mm
La classe di resistenza della lega "alloy" è paragonabile alla classe di resistenza metrica 12.9
Le viti a esagono incassato conformi allo standard ASME B 18.3 non sono indicate con la classe di resistenza sulla testa, in quanto hanno un'unica classe di resistenza secondo le proprietà meccaniche ASTM F835.
Tolleranza filettatura standard come da ASME B1.1 = 3A (per filetto femmina)
Le viti hanno una resistenza solo limitata; cfr. ASME 18.3, Tabella 1G, e ASTM F835, Tabella 3, punto A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.