Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain H UNF

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain H UNF

ASME B18.6.3 st. steel 18-8 plain recessed head H UNF (fine thread)

  • Diametro nominale: 0.19 poll.
  • Lunghezza: 0.375 poll.
  • Azionamento interno: H
  • Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304, 18-8
  • Superficie: Base
  • Numero filetti per pollice: 32
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

Vite a testa piana svasata 82 gradi in pollici

Vite a testa piana svasata 82 gradi in pollici

ASME B18.3 acciaio inox 316

ASME B18.3 acciaio inox 316

ASME B18.3 acciaio legato UNC

ASME B18.3 acciaio legato UNC

ASME B18.3 acciaio lucido legato UNF

ASME B18.3 acciaio lucido legato UNF

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain H UNC

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain H UNC

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Vite a testa cilindrica bombata in pollici

Vite a testa svasata con impronta esalobata

Vite a testa svasata con impronta esalobata

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNC

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

ASME B18.6.3 acciaio inossidabile 18-8 a taglio

ASME B18.6.3 acciaio inossidabile 18-8 a taglio

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

ASME B18.2.1 acciaio GR5

ASME B18.2.1 acciaio GR5

Viti e dadi esagonali in pollici ORSY<SUP>®</SUP>, UNF/SAE classe 5, assortimento da 100 pz

Viti e dadi esagonali in pollici ORSY®, UNF/SAE classe 5, assortimento da 100 pz

ASME B18.9, testa piana svasata, n.3 acciaio GR8

ASME B18.9, testa piana svasata, n.3 acciaio GR8

Vite, testa piana svasata esagono incassato, altri

Vite, testa piana svasata esagono incassato, altri

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con intaglio H

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con intaglio H

Vite a testa svasata con intaglio DIN 963, ottone, nichelato (E2J)

Vite a testa svasata con intaglio DIN 963, ottone, nichelato (E2J)

Viti a testa piana svasata con esagono incassato

Viti a testa piana svasata con esagono incassato

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A4-80

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A4-80

Vite autoformante

Vite autoformante

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNF

ASME B18.3 acciaio inossidabile 18-8 UNF

Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Catena genovese

Catena genovese

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Vite a testa esagonale, pollici, altri

Vite a testa esagonale, pollici, altri

Vite autofilettante a testa goccia sego forma a C con impronta AW

Vite autofilettante a testa goccia sego forma a C con impronta AW

Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, ottone

Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, ottone

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio inox A2

Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio inox A2-070

Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio inox A2-070

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A4-070

Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A4-070

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa piana svasata con impronta esalobata

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa piana svasata con impronta esalobata

ASME B18.3 acciaio inossidabile 316 UNC

ASME B18.3 acciaio inossidabile 316 UNC

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Spessore per vetro

Spessore per vetro

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio