Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0 combi Vite per legno
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Vite per legno - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Vite per legno - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 combi  Vite per legno - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 combi Vite per legno

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.

  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Azionamento interno: AW40
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Versione: Con gambo
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce
  • Forma punta: Punta con controfilettatura
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Conformità ROHS: Sì
  • Omologazione: ETA-11/0190

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
018421280
12 mm 80 mm 5,5 mm SW12
50 pz.
018421060
10 mm 60 mm 5 mm SW12
50 pz.
0184208280
8 mm 280 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0184210220
10 mm 220 mm 5 mm SW15
50 pz.
0184208220
8 mm 220 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0184212140
12 mm 140 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
018421080
10 mm 80 mm 5 mm SW15
50 pz.
0184210120
10 mm 120 mm 5 mm SW15
50 pz.
0184210200
10 mm 200 mm 5 mm SW15
50 pz.
0184212100
12 mm 100 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184212200
12 mm 200 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184212160
12 mm 160 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184208120
8 mm 120 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0184212300
12 mm 300 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184208200
8 mm 200 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0184212120
12 mm 120 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184212280
12 mm 280 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0184212480
12 mm 480 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
0184212220
12 mm 220 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
018420880
8 mm 80 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
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
Acciaio, zincato bianco, filetto parziale



La vite a testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato è estremamente versatile e favorisce un'elevata trasmissione di forza.



Il filetto asimmetrico a passo grosso con rivestimento lubrificante, controfiletto e fresa implica un risparmio del 30% dei tempi e minore tendenza alla creazione di fessurazioni durante la lavorazione.



Testa:


Testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato per una trasmissione di forza estremamente flessibile e un perfetto adattamento nelle giunzioni acciaio/legno.



Filetto:


Filetto a passo grosso asimmetrico tagliente per tempi di avvitamento ridotti.



Rivestimento sintetico antiattrito:


Facilita l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito.



Elica alesatrice


La sezione fresante dopo il filetto riduce la coppia di avvitamento del 20%.



Punta


Minore rischio di fessurazioni grazie al controfiletto.

Indicazione

Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it. Per applicazioni standard è a disposizione il nostro manuale "Carpenteria legno - Viti strutturali ASSY". Questo manuale è scaricabile liberamente dal nostro sito www.wuerth.it.



Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190