Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 HB Vite per legno
Particolarmente idonea per costruzioni in legno, carpenteria, realizzazione di casseforme per calcestruzzo e tutti gli altri tipi di giunzione legno-legno in cui la qualità del legno è inferiore.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta
La punta a 25° consente un posizionamento preciso. La vite con punta filettata riduce sensibilmente le forze di spaccatura del legno, specialmente nelle zone dei bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.
Filettatura
La filettatura grossa asimmetrica con rivestimento in plastica antiscivolamento consente di risparmiare il 30% del tempo.
Punta con codolo fresante
La sezione di fresatura dopo la filettatura riduce del 20% la coppia di avvitamento.
Gambo sottile
Il gambo sottile consente giunzioni prive di tensioni e fessure.
Testa svasata con intagli svasanti
Testa svasata con intagli svasanti a 60° per la svasatura pulita nel legno pieno da costruzioni e in pannelli di legno rivestito.
Inserto AW®
- Trasmissione ottimale della forza
- Centraggio ottimale
- Lunga durata
- La distribuzione uniforme della forza previene danni al rivestimento superficiale
Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi e in atmosfere contenenti cloro.
Le viti non sono idonee per usi all'esterno e per ambienti con elevati livelli di umidità, permanente o temporanea. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2. Il rivestimento superficiale in nichel e ottone è adatto esclusivamente a scopi decorativi e non protegge dalla corrosione.
Le viti per truciolare ASSY 3.0 sono ottimizzate per materiali legnosi. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. Würth ASSY D, prefisso codice 0151 (testa svasata) e prefisso codice 0153 (testa goccia sego).
Quando si utilizzando queste viti, attenersi alle specifiche ETA-11/0190.
Documentazione disponibile:
Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Per collegamenti a vite legno-legno in caso di legni di qualità inferiore.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Per legno di conifere o materiali legnosi realizzati con legno tenero, l'avvitamento non richiede preforatura. Per ridurre le distanze dei bordi, eseguire un preforo in base al diametro del gambo. Per l'avvitamento su legno duro, eseguire un preforo in conformità allo standard ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.