Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0 HB Vite per legno
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 HB Vite per legno

Particolarmente idonea per costruzioni in legno, carpenteria, realizzazione di casseforme per calcestruzzo e tutti gli altri tipi di giunzione legno-legno in cui la qualità del legno è inferiore.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Punta


La punta a 25° consente un posizionamento preciso. La vite con punta filettata riduce sensibilmente le forze di spaccatura del legno, specialmente nelle zone dei bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.



Filettatura


La filettatura grossa asimmetrica con rivestimento in plastica antiscivolamento consente di risparmiare il 30% del tempo.



Punta con codolo fresante


La sezione di fresatura dopo la filettatura riduce del 20% la coppia di avvitamento.



Gambo sottile


Il gambo sottile consente giunzioni prive di tensioni e fessure.



Testa svasata con intagli svasanti


Testa svasata con intagli svasanti a 60° per la svasatura pulita nel legno pieno da costruzioni e in pannelli di legno rivestito.



Inserto AW®


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Centraggio ottimale

  • Lunga durata

  • La distribuzione uniforme della forza previene danni al rivestimento superficiale
Indicazione

Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi e in atmosfere contenenti cloro.



Le viti non sono idonee per usi all'esterno e per ambienti con elevati livelli di umidità, permanente o temporanea. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2. Il rivestimento superficiale in nichel e ottone è adatto esclusivamente a scopi decorativi e non protegge dalla corrosione.



Le viti per truciolare ASSY 3.0 sono ottimizzate per materiali legnosi. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. Würth ASSY D, prefisso codice 0151 (testa svasata) e prefisso codice 0153 (testa goccia sego).



Quando si utilizzando queste viti, attenersi alle specifiche ETA-11/0190.



Documentazione disponibile:


Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190