Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare ASSY® 3.0 P
La vite con effetto di compressione. Perfetta per laminati. Particolarmente idonea per la costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compressione ottimale dei componenti grazie alla filettatura sottotesta. Ciò previene la formazione di aperture tra i pannelli e un inserimento troppo in profondità della testa piana svasata come può succedere con una vite truciolare tradizionale.
Intaglio AW
- Trasmissione massima della forza d’avvitamento
- Nessuna oscillazione
Testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta
- Svasatura semplice e pulita
- Nessun danno ai laminati
Filetto sottotesta
- Componenti perfettamente uniti
- Sovracoppia maggiore
Filetto passo grosso asimmetrico
- Avvitamento semplice
- Tempi rapidi di lavorazione
Punta simmetrica
Posizionamento rapido e sicuro
* Particolarmente adatta per l'accoppiamento di 2 pannelli truciolari con 16 mm di spessore
** Particolarmente adatta per l'accoppiamento di 2 pannelli truciolari con 19 mm di spessore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.