Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 SK Vite per legno
La vite ASSY 3.0 SK con testa a rondella larga è particolarmente adatta alla costruzione di scale, lavorazioni in legno e carpenteria. Per giunzioni a vite nella costruzione di scale, in costruzioni modulari e nella costruzione di case in legno e case passive.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato, zincato bianco, filetto parziale, testa larga, intaglio AW, punta controfiletto
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Substrati:
Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.
Testa larga
- Elevata resistenza alla penetrazione della testa e alta forza di accoppiamento dei due elementi
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 3 misure di inserto per i diametri da 5,0 a 12,0 mm
Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe
- Protezione degli utensili
- Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%
Punta
- Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare effetto stampo dell'anello orizzontale in punta contiene le schegge durante l'avvitamento
Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa goccia sego).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
- Per avvitamenti in componenti di legno secondari con maggiore pressione - uso universale
- Collegamento a vite del legno di testa
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno nel diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.