Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0 SK Vite per legno
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

La vite ASSY 3.0 SK con testa a rondella larga è particolarmente adatta alla costruzione di scale, lavorazioni in legno e carpenteria. Per giunzioni a vite nella costruzione di scale, in costruzioni modulari e nella costruzione di case in legno e case passive.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio temprato, zincato bianco, filetto parziale, testa larga, intaglio AW, punta controfiletto



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni


Substrati:


Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.



Testa larga


  • Elevata resistenza alla penetrazione della testa e alta forza di accoppiamento dei due elementi

Inserto AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 3 misure di inserto per i diametri da 5,0 a 12,0 mm

Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm

Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%

Punta


  • Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°

Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare effetto stampo dell'anello orizzontale in punta contiene le schegge durante l'avvitamento
Indicazione

Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa goccia sego).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.