Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY 3.0 SKII Vite per legno
La vite ASSY 3.0 SKII con testa piana larga è progettata per l'uso universale nel settore della carpenteria e delle costruzioni in legno. Per applicazioni che richiedono la svasatura ed una giunzione robusta.
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
Acciaio temprato, zincato bianco (A3K), testa piana larga, impronta AW, elica alesatrice, filetto parziale, punta controfiletto
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Testa piana larga
- Combina le proprietà di una testa piana svasata con quelle di una testa larga. Trasmette forze elevate pur avendo la svasatura
- La testa della vite è a filo con la superficie del legno
- Riduce al minimo il numero delle varianti della vite in modo tale da diminuire anche lo spazio di stoccaggio necessario
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottimo trasferimento delle forze di avvitamento, accoppiamento perfetto, posizionamento rapido
- Nessuna oscillazione, nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Ideale per i lavori sopraelevati
Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe
- Preserva gli utensili e prolunga la durata della batteria
Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore velocità
- Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento torcente
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%
Punta
Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
Superficie
- Acciaio zincato bianco, A3K, Cr III, min. 8 µm
Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti gas di cloro.
Per impieghi in esterno o in aree soggette occasionalmente o costantemente a tassi di umidità elevati, utilizzare la vite in acciaio inossidabile A2 ASSY 3.0 SK, prefisso codice 0181.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Utilizzare il software per le costruzioni in legno Würth per il calcolo delle viti ASSY con un diametro superiore a 5 mm.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottime per l’uso nei materiali in legno.
Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
ETA-11/0190
- Uso universale per l'accoppiamento di due componenti in legno ad alta pressione in aree visibili
- Tettoie per auto, collegamento del legno di testata per uso strutturale
- Isolamento di tetti
- Classi di servizio 1 e 2
Angolo di avvitamento da 0° a 90°.
Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura.
Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Per aumentare l'effetto di consolidamento o la resistenza alla penetrazione, se ne consiglia l'uso in combinazione con le rondelle di precisione per ASSY 3.0 SKII.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.