Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0 TL A2 Vite per carpenteria legno
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 TL A2 Vite per carpenteria legno - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 TL A2 Vite per carpenteria legno - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 TL A2 Vite per carpenteria legno - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 TL A2 Vite per carpenteria legno

Le viti ASSY 3.0 TL A2 con testa larga e filetto parziale sono progettate appositamente per fissare elementi in ambienti esterni e in zone umide.
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
Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga, intaglio AW, punta anello


  • Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni


Testa larga


  • Resistenza alla penetrazione molto elevata.


Impronta AW, maggiore potenza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Adattamento ottimale

  • Rapido centraggio

  • Posizionamento saldo della vite

  • Nessun svitamento dell'inserto

  • Nessuna oscillazione


Filetto passo grosso asimmetrico per una maggiore velocità


  • Bassa coppia di avvitamento: prolunga la vita utile dell'utensile e dell'inserto

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali


Punta


  • Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 30°.


Punta ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Effetto stampa dell'anello orizzontale: contiene le schegge durante l'avvitamento


Materiale:


  • Resistente alla corrosione, acciaio inox austenitico A2 (1.4301; 1.4567)
Indicazione

Per effettuare dimensionamenti delle viti ASSY dal diametro 5 mm in poi, utilizzare il software Würth. L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti gas cloro compatibile con l'acciaio.


La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inox è riportata nella seguente tabella ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). Gli acciai inox a prova di ruggine (ad es. materiale n. 1.4016) sono consigliati per l'uso esclusivo in ambienti rurali e con notevoli limitazioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciaio inossidabile austenitico per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine. Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottime per l’uso nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).


Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.

ETA-11/0190