Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 SK Vite per legno
La vite ASSY 3.0 TL con testa larga e filettatura intera è progettata specificatamente per il fissaggio di parti in lamiera preformata su strutture in legno, come ad esempio il fissaggio di portapilastri.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa larga, impronta AW, punta controfiletto
- Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Testa larga
- Elevata resistenza alla penetrazione
Impronta AW, maggiore potenza
- Trasferimento ottimale della forza
- Inserimento ottimale
- Individuazione rapida
- Posizionamento sicuro della vite
- Nessun svitamento dell'inserto
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
Filetto passo grosso asimmetrico per maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Filettatura intera per una resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Posizionamento di precisione
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY 3.0 in acciaio inossidabile A2.
Per effettuare dimensionamenti delle viti ASSY con un diametro superiore a 5 mm, utilizzare il software Würth. Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata). Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
ETA-11/0190
- Vite per fissaggi di portapilastri e per il montaggio di elementi in lamiera preformata
- Spazi interni, ambienti umidi (classe d'uso 2)
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali creati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del gambo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.