Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare ASSY® 3.0
Acciaio bronzato, filetto intero, testa piana svasata, intaglio AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa piana svasata
- Avvitamento a filo anche su ferramenta senza danneggiare il rivestimento
Punta anello/punta controfiletto
- La punta giusta riduce la crepa
- Riduce la crepa, soprattutto su impieghi vicino al bordo
- Riduce la coppia d‘avvitamento
- Effetto stampa dell‘anello orizzontale: contiene le schegge durante l‘avvitamento
Filetto assimetrico
- Avvitare in modo leggero
- Avvitamento con sforzo ridotto – ottima penetrazione
- 50% risparmio di tempo
- Filetto singolo su piccole dimensioni: aumenta il torcente in fase di avvitamento e migliora la tenuta allo strappo
Impronta AW
- Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio
- Trasmissione di forza ottimale grazie alla perfetta geometria delle superfici dell‘intaglio
- Maggiore durata
- Ottimo e rapido centraggio
- Superfici d‘appoggio ottimali riducono al massimo le forze d‘espulsione (come out dell‘inserto)
- Riduzione dell‘usura: la distribuzione delle forze d‘avvitamento nell‘intaglio evita danni al rivestimento protettivo della vite e all‘intaglio stesso
Non idoneo per l’impiego con tasselli in quanto il filetto tagliente e la punta fresante può danneggiare il nylon consigliamo viti legno o Wüpofast.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.