Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare ASSY® 3.0
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 1
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 2
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 3
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 4
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 5
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 6
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 7
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare ASSY® 3.0

Acciaio bronzato, filetto parziale, testa autosvasante, intaglio AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa autosvasante


  • Si affonda ovunque

  • 2 processi in uno, avvitare e svasare

  • Rispetto alle alette sottotesta si riducono i trucioli sporgenti

  • Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie

  • Avvitamento a filo anche su ferramenta senza danneggiare il rivestimento (come avveniva con le vecchie alette sporgenti)


Elica alesatrice


  • Preserva gli utensili

  • Riduzione dell‘attrito durante l‘avvitamento del 40%

  • Minor sforzo degli elettroutensili (vitalità più lunga)


Punta anello/punta controfiletto


  • La punta giusta riduce la crepa

  • Riduce la crepa, soprattutto su impieghi vicino al bordo

  • Riduce la coppia d‘avvitamento

  • Effetto stampa dell‘anello orizzontale: contiene le schegge durante l‘avvitamento


Filetto assimetrico


  • Avvitare in modo leggero

  • Avvitamento con sforzo ridotto – ottima penetrazione

  • 50% risparmio di tempo

  • Filetto singolo su piccole dimensioni: aumenta il torcente in fase di avvitamento e migliora la tenuta allo strappo


Impronta AW


  • Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio

  • Trasmissione di forza ottimale grazie alla perfetta geometria delle superfici dell‘intaglio

  • Maggiore durata

  • Ottimo e rapido centraggio

  • Superfici d‘appoggio ottimali riducono al massimo le forze d‘espulsione (come out dell‘inserto)

  • Riduzione dell‘usura: la distribuzione delle forze d‘avvitamento nell‘intaglio evita danni al rivestimento protettivo della vite e all‘intaglio stesso
Indicazione

Non idoneo per l’impiego con tasselli in quanto il filetto tagliente e la punta fresante può danneggiare il nylon consigliamo viti legno o Wüpofast.