Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Per il fissaggio universale di piastre in acciaio inossidabile sul legno in ambienti esterni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa cilindrica bombata, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Filettatura asimmetrica - maggiore filettatura a principio singolo, maggiore resistenza alla tensione


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filetto doppio: 3,0-4,5 mm

  • Filettatura grossa: 5,0-12,0 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Accoppiamento perfetto

  • Rapido centraggio

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Nessuno svitamento dell'inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm


Filettatura ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • L'effetto stampa dell'anello orizzontale previene e contiene le schegge

  • Punta ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm


Materiale:


Acciaio inossidabile austenitico resistente alla corrosione (1.4301; 1.4567)

Indicazione

In legni particolarmente duri si consiglia di effettuare un preforo del diametro del nocciolo della vite



Le viti ASSY 3.0 A2 sono abbastanza resistenti agli acidi e non sono idonee all'uso in atmosfere contenenti gas di cloro



Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta di foratura, punta controfiletto, punta ad anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata), 0153 (testa cilindrica bombata).



La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inossidabile è riportata nella seguente tabella rilasciata dall'ISER (ufficio informativo tedesco per acciai inossidabili antiruggine e acciai resistenti alla ruggine in varie condizioni ambientali, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). In termini di condizioni atmosferiche, gli acciai inossidabili antiruggine (ad esempio il materiale n. 1.4016) sono raccomandati solo per l'uso in ambienti rurali ed anche lì, solo con grandi restrizioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciaio inossidabile austenitico per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.