Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare A2 ASSY® 3.0
Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2
Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 3
Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare A2 ASSY® 3.0

Uso universale per il fissaggio di recinzioni, balconi, passerelle, giochi in ambienti esterni permanentemente esposti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22
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
Acciaio inox A2, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Filettatura asimmetrica: maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filetto doppio: 3,0-4,5 mm

  • Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Adattamento ottimale

  • Rapido centraggio

  • Posizionamento saldo della vite

  • Nessun svitamento dell'inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm


Effetto del filetto ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • L'effetto stampa dell'anello orizzontale previene e contiene le schegge

  • Punta ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Filetto di collegamento: 5,0-12,0 mm


Materiale:


Acciaio inossidabile austenitico resistente alla corrosione (1.4301; 1.4567)

Indicazione

In legni particolarmente duri si consiglia di effettuare un preforo del diametro del gambo



Le viti ASSY 3.0 A2 sono abbastanza resistenti agli acidi e non sono idonee all'uso in atmosfere contenenti gas di cloro



Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio viti per tasselli, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.



La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inossidabile è riportata nella seguente tabella rilasciata dall'ISER (ufficio informativo tedesco per acciai inossidabili antiruggine e acciai resistenti alla ruggine per varie condizioni ambientali, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). In termini di condizioni atmosferiche, gli acciai inossidabili antiruggine (ad esempio il materiale n. 1.4016) sono raccomandati solo per l'uso in ambienti rurali ed anche lì, solo con grandi restrizioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciaio inossidabile austenitico per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.