Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare ottonata ASSY® 3.0
Per uso universale nella costruzione di mobili e fissaggio di ferramenta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio ottonato, filetto intero, testa goccia sego, intaglio AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Filettatura asimmetrica per una maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare
- Filetto doppio: 3,0-4,5 mm
Intaglio AW per una maggiore potenza
- Trasmissione della forza ottimizzata
- Ottimo inserimento
- Ricerca rapida
- Posizionamento sicuro della vite
- Quasi nessuna espulsione
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm
Punta ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento
- Filettatura ad anello: fino a 4,5 mm
Il rivestimento superficiale ottonato è adatto esclusivamente a scopi decorativi. Nessuna protezione contro la corrosione.
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno o in ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY 3.0 in acciaio inossidabile A2.
Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in legno lavorato. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, tagliente con dentellatura sottotesta, punta con fresatura a taglio ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche e i certificati ETA sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.Per legni morbidi o legni morbidi ingegnerizzati, effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.