Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0, zincatura blu Vite truciolare
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincatura blu Vite truciolare - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincatura blu Vite truciolare - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0, zincatura blu Vite truciolare

Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi, fissaggio di ferramenta e finiture interne

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa goccia sego, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Filettatura asimmetrica: maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filettatura singola: fino a 4,5 mm

  • Filettatura grossa: da 5,0 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Accoppiamento perfetto

  • Rapido centraggio

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Nessuno svitamento dell'inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm


Filettatura ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • L'effetto stampa dell'anello orizzontale previene e contiene le schegge

  • Filettatura ad anello: fino a 4,5 mm

  • Controfilettatura: da 5,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.


Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso codice 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.