Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi, nelle coperture e in carpenteria

  • Tipo testa vite: Testa piana svasata
  • Dettagli testa: Incavature sottotesta
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Colore: Argento
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 71

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0170160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
017016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
0170160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160130
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 pz.
0170160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0170160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
017016040
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm
250 pz.
0170160110
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
017016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 pz.
0170160260
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
017016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 pz.
017016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 pz.
017011080
10 mm 80 mm 50 mm 18,5 mm
50 pz.
0170110100
10 mm 100 mm 60 mm 18,5 mm
50 pz.
0170110160
10 mm 160 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0170110220
10 mm 220 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0170658220
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0170658240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0170658280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0170658300
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0170658320
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0170658360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0170658400
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
017065880
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm
75 pz.
017015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,5 mm
100 pz.
0170150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,5 mm
100 pz.
017015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,5 mm
200 pz.
0170150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,5 mm
100 pz.
017015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,5 mm
100 pz.
0170150110
5 mm 110 mm 52 mm 9,5 mm
100 pz.
0170170160
7 mm 160 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
017013030
3 mm 30 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pz.
017013020
3 mm 20 mm 12 mm 5,9 mm
1000 pz.
017013035
3 mm 35 mm 22 mm 5,9 mm
1000 pz.
017013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 pz.
017013535
3,5 mm 35 mm 21 mm 6,9 mm
1000 pz.
017013550
3,5 mm 50 mm 30 mm 6,9 mm
500 pz.
017014045
4 mm 45 mm 29 mm 7,9 mm
500 pz.
017014050
4 mm 50 mm 29 mm 7,9 mm
500 pz.
017015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,5 mm
250 pz.
017014560
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,8 mm
250 pz.
017014025
4 mm 25 mm 18 mm 7,9 mm
1000 pz.
017013530
3,5 mm 30 mm 18 mm 6,9 mm
1000 pz.
017013525
3,5 mm 25 mm 17 mm 6,9 mm
1000 pz.
017014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,8 mm
200 pz.
017015045
5 mm 45 mm 30 mm 9,5 mm
250 pz.
017013025
3 mm 25 mm 17 mm 5,9 mm
017014060
4 mm 60 mm 34 mm 7,9 mm
250 pz.
017013540
3,5 mm 40 mm 25 mm 6,9 mm
500 pz.
017014040
4 mm 40 mm 24 mm 7,9 mm
500 pz.
017015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,5 mm
250 pz.
017014035
4 mm 35 mm 21 mm 7,9 mm
500 pz.
017015055
5 mm 55 mm 32 mm 9,5 mm
250 pz.
017014055
4 mm 55 mm 34 mm 7,9 mm
250 pz.
017014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,8 mm
500 pz.
017014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,8 mm
200 pz.
017014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,8 mm
500 pz.
017015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,5 mm
500 pz.
017014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,8 mm
250 pz.
017014070
4 mm 70 mm 34 mm 7,9 mm
200 pz.
017015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,5 mm
500 pz.
017013545
3,5 mm 45 mm 30 mm 6,9 mm
500 pz.
017013520
3,5 mm 20 mm 12 mm 6,9 mm
1000 pz.
017014030
4 mm 30 mm 18 mm 7,9 mm
500 pz.
017014020
4 mm 20 mm 12 mm 7,9 mm
1000 pz.
017014540
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,8 mm
500 pz.
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
Acciaio zincato bianco, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Substrati:


Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT) per impiallacciatura legno (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.


Tasche raccoglitrucioli sottotesta per qualsiasi svasatura


  • Adatta nel legno e ferramenta

  • Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti

  • Meno schegge sulla superficie


Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili avvitatori

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm


Filettatura asimmetrica per maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filetto doppio: 3,0-4,5 mm

  • Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Adattamento ottimale

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta anello/controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • L'effetto stampo dell'anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Punta ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.


Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.