Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Finitura zinco-nichel nero
- resiste alla corrosione fino a 500 ore in nebbia salina (l’esposizione a 24 ore in nebbia salina corrisponde a circa 1 anno in condizioni atmosferiche reali)
- idonea all’utilizzo esterno
- non contiene cromo esavalente
Testa larga bombata
Per un gradevole aspetto estetico
Collarino sottotesta
Garantisce un fissaggio preciso e privo di gioco
Impronta AW®
- trasmissione ottimale della forza d’avvitamento, eliminazione dell’effetto “come out” (fuoriuscita dell’inserto)
- nessun slittamento dell’inserto
- riduzione dell’usura
Filetto asimmetrico
- avvitamento con sforzo ridotto – ottima penetrazione
- aumenta la tenuta a strappo
Punta controfiletto
- riduce la crepa, soprattutto su impieghi vicino al bordo e su listelli stretti
- riduce la coppia d‘avvitamento
- la punta a 34° permette un posizionamento preciso
Su legni con alto contenuto di acido tannico (p. es. rovere, castagno), su legni impregnati in autoclave e in ambienti particolarmente aggressivi consigliamo l’uso di viteria in acciaio inox
Dotato di certificato ETA per impieghi nel legno
Certificato: ETA 11/0190 Valutazione Tecnica Europea
Per il fissaggio di bandelle su legno e PVC con un’eccezionale resistenza alla corrosione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.