Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0, zincato bianco Vite truciolare
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincato bianco Vite truciolare - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincato bianco Vite truciolare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0, zincato bianco Vite truciolare

Per uso universale nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.

  • Tipo testa vite: Countersunk head
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma punta: Punta con anello sulla filettatura
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Colore: Argento
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 56

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
017004060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,7 mm
250 pz.
017005020
5 mm 20 mm 9,5 mm 3,3 mm
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pz.
017005016
5 mm 16 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 pz.
017003540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 pz.
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 pz.
017003513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pz.
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pz.
017003515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pz.
017003517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pz.
017003512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 3,3 mm
017004540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 pz.
017004515
4,5 mm 15 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 pz.
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 pz.
017004555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 pz.
017004015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017004055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,7 mm
017003012
3 mm 12 mm 5,9 mm 2,05 mm
017003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 pz.
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017004520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,85 mm
017003017
3 mm 17 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pz.
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pz.
017004017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 pz.
017004560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 pz.
017004013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017003013
3 mm 13 mm 5,9 mm 2,05 mm
017003015
3 mm 15 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pz.
017004030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 pz.
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pz.
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pz.
017004530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004517
4,5 mm 17 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 pz.
017004535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
017043535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 pz.
017043525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,3 mm
017043520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 pz.
017043530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 pz.
017043516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 pz.
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
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, intaglio AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.



Filetto asimmetrico per una maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Doppio filetto: 3,0-4,5 mm


Intaglio AW, maggiore efficienza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Inserimento eccellente

  • Individuazione rapida

  • La vite si fissa saldamente

  • Praticamente senza svitamento dell’inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficie della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di serraggio

  • La particolare punta anello previene le schegge
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inossidabile A2.


Per collegamenti metalli/legno, praticare un foro preciso nella linguetta di metallo.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno.

Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di portata. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta a corona, punta controfiletto, punta anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa goccia sego).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.