Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0
Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Per uso universale nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Substrati:


Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.


Tasche raccoglitrucioli sottotesta per svasature eccezionali!


  • Adatta per legno e ferramenta

  • Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti

  • Meno schegge sulla superficie


Filetto asimmetrico - maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare

  • Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm


Inserto AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata)



Per il fissaggio di viti in acciaio, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Documentazioni disponibili:


Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.