Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare ASSY® 3.0
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 1
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 2
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 3
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 4
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 5
Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare ASSY® 3.0

Acciaio zincato nero, filetto intero, testa piana svasata, intaglio AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forte di testa - Potente di punta



Testa piana svasata


  • Avvitamento a filo anche su ferramenta senza danneggiare il rivestimento


Punta anello


  • Riduce la crepa, soprattutto su impieghi vicino al bordo

  • Riduce la coppia d‘avvitamento

  • Effetto stampa dell‘anello orizzontale: contiene le schegge durante l‘avvitamento


Filetto assimetrico


  • Avvitare in modo leggero

  • Avvitamento con sforzo ridotto – ottima penetrazione

  • 50% risparmio di tempo


Impronta AW


  • Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio

  • Trasmissione di forza ottimale grazie alla perfetta geometria delle superfici dell‘intaglio

  • Maggiore durata

  • Ottimo e rapido centraggio

  • Superfici d‘appoggio ottimali riducono al massimo le forze d‘espulsione (come out dell‘inserto)

  • Riduzione dell‘usura: la distribuzione delle forze d‘avvitamento nell‘intaglio evita danni al rivestimento protettivo della vite e all‘intaglio stesso
Indicazione

Non idoneo per l’impiego con tasselli in quanto il filetto tagliente e la punta fresante può danneggiare il nylon consigliamo viti legno o Wüpofast.