Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 Vite fissaschienali
Per fissare gli schienali o i materiali sottili al legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma della testa speciale con superficie di contatto estesa
Impronta AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Accoppiamento perfetto
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
Per manici in legno usare solo il diametro 4 mm.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
ETA-11/0190
Fissaggio di schienali o materiali sottili nella costruzione di mobili e strutture primarie.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.