Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare ottonata ASSY® 3.0
Vite truciolare ottonata ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Vite truciolare ottonata ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare ottonata ASSY® 3.0

Per uso universale nella costruzione di mobili e fissaggio di ferramenta.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio ottonato, filetto intero, testa goccia sego, intaglio AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Filettatura asimmetrica per una maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare

  • Filetto doppio: 3,0-4,5 mm


Intaglio AW per una maggiore potenza


  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Ottimo inserimento

  • Ricerca rapida

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Quasi nessuna espulsione

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Filettatura ad anello: fino a 4,5 mm
Indicazione

Il rivestimento superficiale ottonato è adatto esclusivamente a scopi decorativi. Nessuna protezione contro la corrosione.



Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno o in ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY 3.0 in acciaio inossidabile A2.



Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in legno lavorato. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, tagliente con dentellatura sottotesta, punta con fresatura a taglio ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche e i certificati ETA sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.