Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 1
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 2
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 3
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 4
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 5
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 6
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 7
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 8
Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per cerniere ASSY 4 A2 CS Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Vite a filetto intero in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità con testa piana svasata per il fissaggio di profilati metallici o ferramenta su legno in aree esterne esposte alle intemperie o applicazioni interne costantemente esposte alla corrosione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno


  • Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature

  • Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta

  • L'inserimento della testa avviene a pressione


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0190

Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Presenta una resistenza limitata agli acidi e non è adatto ad atmosfere contenenti gas cloro

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'impiego nel legno e nei materiali lignei ingegnerizzati. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Area di applicazione

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).