Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 A2 WH per portapilastri Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa larga
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH per portapilastri Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa larga - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH per portapilastri Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH per portapilastri Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa larga - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 A2 WH per portapilastri Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa larga

Vite a filetto intero, in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità, con testa larga, per il fissaggio di parti metalliche o pannelli in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

  • Diametro nominale: 8 mm
  • Tipo testa: Testa larga bombata
  • Diametro testa: 18,9 mm
  • Altezza testa: 3,8 mm
  • Azionamento interno: RW40
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Diametro nucleo: 5 mm
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 30 Gradi
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Base
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL
  • Area di applicazione: All'aperto, Costruzione balconi, Costruzione ponti, Aree umide, Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Viti serrafilo, Collettore solare
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga

ASSY® 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga

ASSY® 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY® 4 A2 BP Vite per ardesia Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Vite Robust testa larga A2  FILETTO PARZIALE, TX, ACCIAIO INOX A2

Vite Robust testa larga A2 FILETTO PARZIALE, TX, ACCIAIO INOX A2

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Rondella forma LL

Rondella forma LL

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite fissaschienali

ASSY® 3.0 Vite fissaschienali

Viti ELMO<SUP>®</SUP> Speed Acciaio zincato, blu, impronta RW e a taglio

Viti ELMO® Speed Acciaio zincato, blu, impronta RW e a taglio

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMP Vite per legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 A2 CSMP Vite per legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

Vite testa mezza tonda per tasselli

Vite testa mezza tonda per tasselli

Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare A2 ASSY® 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Vite truciolare

WÜPOFAST® A2 PZ Vite truciolare

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa goccia sego

ASSY® 4 A2 RCS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa goccia sego

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Punto do ancoraggio intermedio con passapalo WCxxBL

Punto do ancoraggio intermedio con passapalo WCxxBL

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Maniglia di design con guscio, rotonda

Maniglia di design con guscio, rotonda

Viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, intaglio croce ISO 7049, acciaio inox A2-70

Viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, intaglio croce ISO 7049, acciaio inox A2-70

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Anello di tenuta

Anello di tenuta

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno combinata

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

Rondella in gomma, Pak-free SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Rondella in gomma, Pak-free SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Spesso acquistato insieme a
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Boccola a pressare

Boccola a pressare

2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Matrice per pressa service serie W16

Matrice per pressa service serie W16

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Seghetto alternativo pneumatico WPS 2000

Seghetto alternativo pneumatico WPS 2000

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Platorello a diamante per levigatura a secco

Platorello a diamante per levigatura a secco

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

ERGOPOWER DUAL 25 W

ERGOPOWER DUAL 25 W

Feltro protettivo antislittamento

Feltro protettivo antislittamento

Manico per rullo

Manico per rullo

Tassello in acciaio con pitoneria con vite t.g.s.

Tassello in acciaio con pitoneria con vite t.g.s.

ASSY<SUP>®</SUP> D<br/>Vite per tassello Testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

ASSY® D
Vite per tassello Testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Piastra di fissaggio pesante

Piastra di fissaggio pesante

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Lastrina rinforzata ad angolo

Lastrina rinforzata ad angolo

Bitbox, misura 4 49 pz

Bitbox, misura 4 49 pz

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta AW Conforme a WN 112, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C, con punta

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta AW Conforme a WN 112, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C, con punta

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Spessore per vetro

Spessore per vetro