Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Speciale vite per ancorante di trasporto, con testa esagonale e gambo rinforzato sottotesta per il fissaggio ben saldo e sicuro dell’ancorante di trasporto DST, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di elementi in legno, quali ad es. legno di conifera, legno lamellare, legno impiallacciato o pannelli di compensato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche


  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

Durante la pianificazione e l'applicazione, rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, le istruzioni e le tabelle dei carichi. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.

Certificazione ETA-11/0190

  • La verifica della capacità di carico dell’ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti AssyPlus VG 4 Combi deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere eseguita separatamente.

  • Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, nonché il certificato ETA-11/0190