Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 1
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 2
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 3
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 4
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 5
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 6
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 7
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 8
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 9
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 10
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 11
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 12
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 13
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 14
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 15
Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per cerniere ASSY 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di pannelli in legno e per giunzioni acciaio-legno nella costruzione di mobili o arredamenti in ambienti interni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 53

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Geometria ideale per collegamenti di ferramenta metallica o di prodotti a base di legno ad alta densità


  • Per giunzioni con viti in acciaio a tutto filetto

  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nei raccordi con svasatori conici metallici

  • L'assenza di elementi svasanti sottotesta consente giunzioni salde.

  • La testa viene svasata a pressione.


Massima sicurezza contro il serraggio eccessivo con prestazioni di avanzamento elevate


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • L'attrito ridotto in fase di avvitamento consente di applicare una forza di avvitamento minore.
Indicazione
  • Per una corretta pianificazione e progettazione dell’installazione, si raccomanda l’uso del software Würth o degli strumenti dedicati. La progettazione per le viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth per le costruzioni in legno per diametri vite a partire da 5 mm.

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'impiego nel legno e nei materiali lignei ingegnerizzati. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).