Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per legno ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 1
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 2
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 3
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 4
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 5
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 6
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 7
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 8
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per legno ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido e performante di collegamenti legno-legno (legno di conifera)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima trasmissione della potenza di avvitamento grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Riduce significativamente la forza di avvitamento necessaria


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a trucioli metallici sporgenti grazie alla fresa frontale integrata nella filettatura

  • Riduzione dell'usura degli utensili


Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento


  • Maggiore trasmissione della forza in legni particolarmente duri, grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura grossa

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta

  • L'attrito minimo durante l'avvitamento nel filetto riduce la quantità di forza necessaria


Elevati valori di resistenza e duttilità


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza assicurando anche elevata duttilità.
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti di diam. 5 mm

  • A causa della forza meccanica esercitata dalla punta durante il processo di inserimento della vite, la resistenza alla corrosione nell'area dell'azionamento interno può essere compromessa.

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

In conformità al Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).