Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite universale ASSY® 4 CSMP Acciaio con zinco lamellare filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite universale a filetto parziale per il fissaggio rapido e senza gap
di connessioni tra elementi in legno,
per applicazioni in
classe di servizio 3 e in classe di
corrosività atmosferica C4.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto trattenuta
- Meno cambi di inserto grazie all'ampia copertura dei singoli inserti
- Compatibilità con l'intaglio AW precedente
Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite
- Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
- Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata coppia di rottura
- Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie alle nervature alesatrici integrate nel filetto
- Elevata protezione degli utensili di installazione
Nessun serraggio eccessivo o spanatura e avanzamento rapido
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore profondità di ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
Inizio graduale del filetto per una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola, disposte in direzione opposta alla punta con calotte alesatrici
- Attrito ridotto in fase di avvitamento per applicare una forza minore
Elevati valori di resistenza e duttilità
- Trattamento termico regolato per elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e il dimensionamento dell'installazione. Le viti ASSY possono essere dimensionate nel software Würth Technical Software II a partire da un ∅ di 5 mm.
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus VG 4 sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Per l'applicazione in tasselli di nylon che potrebbe ridurre la capacità di carico, utilizzare solo viti senza punta con filetto ottimizzato (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europeo ETA.
Per giunzioni legno-legno con grande capacità di serraggio
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per un effetto di accoppiamento. Il corretto fissaggio avviene con il filetto della vite interamente posizionato nel componente inferiore.
Per l'uso in applicazioni all'aperto; classe di servizio 3 in accordo a EN 1995-1-1
- Rivestimento protettivo in zinco lamellare
con prestazione cinque volte superiore
al rivestimento con zincatura
elettrolitica, privo di cromo esavalente
Cr(VI), spessore dello strato di rivestimento
20 μm, 1.000 ore test in nebbia
salina secondo EN ISO 9227 - Utilizzo in classe di corrosività atmosferica
C4 secondo EN ISO 12944-2
- Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza di penetrazione della testa, si consiglia la combinazione con apposite rondelle per ASSY 4.
- Le viti ASSY sono da impiegare per carichi statici o quasi-statici.
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta.
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di componenti in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.