Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato

Vite universale a filetto intero per il fissaggio rapido e permanente di giunzioni legno-legno o metallo-legno per la costruzione di mobili, l'arredamento di interni o costruzioni in legno in ambienti interni asciutti

  • Diametro nominale: 5 mm
  • Tipo testa: Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
  • Diametro testa: 9,6 mm
  • Altezza testa: 3,2 mm
  • Azionamento interno: RW20
  • Diametro nucleo: 3,2 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Brunito
  • Vite soggetta ad obbligo di omologazione: Sì
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.